大阪魂
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(1個)
1パック(2個)
ねじの呼び
8
4
5/16
6
3/8
8
2
9/16
7/8
山数
24
28
24
20
18
16
14
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69089825
品番
8-24X1"1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
8
頭部形状
六角
山数
24
ねじ山種類
UNF
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
1"1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089825
8-24X1"1/8
69147006
8-24X1"1/8
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました