大阪魂
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
100
60
70
80
90
100
20
25
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69090008
品番
10X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090008
10X100
69147182
10X100
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました