大阪魂
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
8
10
12
16
18
20
15
25
30
35
40
45
50
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
69090534
品番
8X30X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
30
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
アズワン品番
65-1970-80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090534
8X30X10
69147715
8X30X10
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
449
税込
¥494
注文コードが変更になりました