大阪魂
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M3
M3
M6
M10
長さ(mm)
16
16
20
25
30
65
80
60
70
90
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69091112
品番
3X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5.5
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約6.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69091112
3X16
69148293
3X16
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
409
税込
¥450
注文コードが変更になりました