曜日別特売
VQ5400-5B1-04 VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット SMC 69091427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法-注文コード69091427品番VQ5400-5B1-04
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法-切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:-、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする