大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
長さ(mm)
15
10
12
15
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
20
25
30
35
40
50
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69092135
品番
3/8X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS316L
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69092135
3/8X15
69149316
3/8X15
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました