大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
W1/2
W3/8
W1/2
W5/8
長さ(mm)
70
10
12
15
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
20
25
30
35
40
50
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69092187
品番
1/2X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS316L
ねじの呼び
W1/2
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
70
山数
12
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
21
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
9
長さ(inch)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69092187
1/2X70
69149368
1/2X70
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました