パール金属
フリージングコールド アルミタンブラー480
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69092540
品番
HC-809
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽量かつ割れにくいアルミ製。
注いだ瞬間から飲み物の冷たさが直に伝わり、キンキンに冷えたビールや酎ハイに最適。
材質
表面加工/アルマイト、アルミニウム合金
色
シルバー
容量(mL)
実容量:480
質量(g)
47
寸法(外径×高さ)(mm)
80×130