XU57135 エクステリアスパイクスポットライト コイズミ(小泉成器) 69092698

エクステリアスパイクスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)7.4
光束(Lm)430
内容量1個注文コード69092698品番XU57135
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様11VA(100V)、キャブタイヤケーブル6.0m付適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ本体長-159 全長-485 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ55mm 重-1.6kg消費電力(W)7.4時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K光束(Lm)430距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra92調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする