仕様24/28/31VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg消費電力(W)22.9対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000Kケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付光束(Lm)2145距離照射近接限度30cm演色指数(Ra)Ra92