XU56605 エクステリアスパイクスポットライト コイズミ(小泉成器) 69092777

エクステリアスパイクスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)39.5
光束(Lm)3490
内容量1個注文コード69092777品番XU56605
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様41/42/44VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装サイズ本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg消費電力(W)39.5対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000Kケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付光束(Lm)3490距離照射近接限度30cm演色指数(Ra)Ra92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする