AU57440 エクステリアスポットライト コイズミ(小泉成器) 69092795

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)540消費電力(W)6注文コード69092795品番AU57440
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し質量(kg)1.2高さ(mm)198消費電力(W)6対応調光器併用不可首振角度(°)90ランプLEDランプLDF6色温度(K)2700幅(Φmm)120光束(Lm)540LED寿命(時間)40000(光束維持)出幅(mm)285回転角度(°)320演色指数(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする