XU56920 エクステリアスポットライト コイズミ(小泉成器) 69092978

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)990消費電力(W)9.5注文コード69092978品番XU56920
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様16VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明長さ(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)210消費電力(W)9.5対応調光器併用不可首振角度(°)150ランプLED色温度(K)3000幅(Φmm)82光束(Lm)990LED寿命(時間)40000(光束維持)回転角度(°)360演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする