コイズミ(小泉成器)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
385
消費電力(W)
6.1
注文コード
69093066
品番
XU57102
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)、ボルト取付専用
材質
本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明
長さ(mm)
159
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
6.1
対応
調光器併用不可
首振角度(°)
150
ランプ
LED
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
55
光束(Lm)
385
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
出幅(mm)
573
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
92
照射面近接限度(cm)
10