XU56963 エクステリアスポットライト コイズミ(小泉成器) 69093109

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)1130消費電力(W)12.5注文コード69093109品番XU56963
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様19VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明長さ(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)210消費電力(W)12.5対応適合調光器別売首振角度(°)150ランプLED色温度(K)3000幅(Φmm)82光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000(光束維持)回転角度(°)360演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする