大阪魂
六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M6
M12
M6
M10
M16
M18
M20
長さ(mm)
100
20
90
100
16
60
70
80
50
30
35
40
45
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69093404
品番
6X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
SUS310S
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093404
6X100
69150585
6X100
六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました