大阪魂
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M16
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
170
110
120
130
140
150
170
180
190
200
80
70
75
90
100
85
種別
半ねじ
全ねじ
半ねじ
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
69093614
品番
16X170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
材質
SUS310S
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
44
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093614
16X170
69150795
16X170
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました