曜日別特売
AB56463 ブラケット コイズミ(小泉成器) 69093915

ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)5光束(Lm)540仕様9VA(100V)、天井近接限度10cm注文コード69093915品番AB56463
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様9VA(100V)、天井近接限度10cm材質本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、レンズ:アクリル・透明消しサイズ幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg消費電力(W)5対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)540演色指数(Ra)Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする