曜日別特売
AB57223 ブラケット コイズミ(小泉成器) 69094247

ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)15.2光束(Lm)1175仕様24VA(100V)注文コード69094247品番AB57223
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様24VA(100V)適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・マットグレー塗装、灯具:アルミダイカスト・マットグレー塗装、フード:アルミダイカスト・マットグレー塗装サイズ高-90 幅-150 出幅-99 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ35mm 重-0.7kg消費電力(W)15.2時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2色温度3500K光束(Lm)1175距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする