曜日別特売
AB57341 ブラケット コイズミ(小泉成器) 69094290

ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)5.8光束(Lm)615仕様11VA(100V)、上向き・下向き取付可能型、手作り品のため写真と多少異なることがあります注文コード69094290品番AB57341
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様11VA(100V)、上向き・下向き取付可能型、手作り品のため写真と多少異なることがあります材質本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消しサイズ高-450 幅-Φ115 出幅-142mm 重-0.6kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3500K光束(Lm)615距離天井近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする