曜日別特売
VQ7-6-FG-S-3NA03O VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 69094315

VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シール方式(-) メタルシールコネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし)サブプレート口径(A03) 横配管3/8注文コード69094315品番VQ7-6-FG-S-3NA03O
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rcシール方式(-) メタルシールコネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし)パイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(A03) 横配管3/8流路記号(FG-S) 2位置シングル仕様コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なしオプション(N) インジケータランプ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする