VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 - SMC
内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
シール方式
コネクタ
パイロットエキゾースト
サブプレート口径
流路記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69093956VQ7-6-FG-D-1A02SC(-) Rc(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69093965VQ7-6-FG-D-1A03T(T) NPTF(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69093974VQ7-6-FG-D-1ZVRA03(-) Rc(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
20,600
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69093983VQ7-6-FG-D-2NA02O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
18,870
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69093999VQ7-6-FG-D-2ZRA03F(F) G(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
19,830
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094008VQ7-6-FG-D-2ZVA03(-) Rc(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
20,600
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094017VQ7-6-FG-D-3NA03FSC(F) G(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094026VQ7-6-FG-D-3NA03O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
18,870
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094035VQ7-6-FG-D-3NRA02T(T) NPTF(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094044VQ7-6-FG-D-3NRO-(R) 弾性体シール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(-) サブプレートなし(FG-D) 2位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094053VQ7-6-FG-D-3RA02T(T) NPTF(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094069VQ7-6-FG-D-3VA03SC(-) Rc(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094078VQ7-6-FG-D-3VRA03SC(-) Rc(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094087VQ7-6-FG-D-3ZA02FSC(F) G(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
20,930
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094096VQ7-6-FG-D-3ZB03SC(-) Rc(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(B03) 裏配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
20,930
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094105VQ7-6-FG-D-3ZRA02FSC(F) G(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
20,930
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094114VQ7-6-FG-D-3ZRA03FSC-Q(F) G(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
21,260
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094123VQ7-6-FG-D-3ZVA02SC-Q(-) Rc(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(A02) 横配管1/4(FG-D) 2位置ダブル
22,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094139VQ7-6-FG-D-3ZVRA03-Q(-) Rc(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
20,930
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094148VQ7-6-FG-D-3ZVRSC-(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(-) サブプレートなし(FG-D) 2位置ダブル
19,990
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094157VQ7-6-FG-D-3ZVRSC-Q-(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(-) サブプレートなし(FG-D) 2位置ダブル
20,320
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094166VQ7-6-FG-D-4NSC-Q-(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(-) サブプレートなし(FG-D) 2位置ダブル
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094175VQ7-6-FG-D-4RA03(-) Rc(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-D) 2位置ダブル
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094184VQ7-6-FG-S-1A02SC(-) Rc(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094193VQ7-6-FG-S-1NA02O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094209VQ7-6-FG-S-1NB02(-) Rc(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(B02) 裏配管1/4(FG-S) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094218VQ7-6-FG-S-1NVA03F(F) G(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094227VQ7-6-FG-S-1RSC-(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(-) サブプレートなし(FG-S) 2位置シングル
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094236VQ7-6-FG-S-1ZA02FO(F) G(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
14,210
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094245VQ7-6-FG-S-1ZA03T(T) NPTF(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094254VQ7-6-FG-S-1ZRB03(-) Rc(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(B03) 裏配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094263VQ7-6-FG-S-2A03F(F) G(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094279VQ7-6-FG-S-2NVA03(-) Rc(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094288VQ7-6-FG-S-2ZVR-(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(-) サブプレートなし(FG-S) 2位置シングル
13,550
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094297VQ7-6-FG-S-3A03F(F) G(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094306VQ7-6-FG-S-3NA02TSC(T) NPTF(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094315VQ7-6-FG-S-3NA03O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094324VQ7-6-FG-S-3NA03TSC(T) NPTF(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094333VQ7-6-FG-S-3NRA02T(T) NPTF(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094349VQ7-6-FG-S-3NV-(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(-) サブプレートなし(FG-S) 2位置シングル
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094358VQ7-6-FG-S-3NVA02O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(V) 個別排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094367VQ7-6-FG-S-3NVA03(-) Rc(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094376VQ7-6-FG-S-3NVA03O(-) Rc(-) メタルシール(O) DIN端子台(コネクタなし)(V) 個別排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094385VQ7-6-FG-S-3NVRA02TSC(T) NPTF(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(V) 個別排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094394VQ7-6-FG-S-3RA03SC-Q(-) Rc(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
15,570
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094403VQ7-6-FG-S-3RA03T(T) NPTF(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094419VQ7-6-FG-S-3RO-(R) 弾性体シール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(-) サブプレートなし(FG-S) 2位置シングル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094428VQ7-6-FG-S-3ZA02TSC(T) NPTF(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A02) 横配管1/4(FG-S) 2位置シングル
15,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094437VQ7-6-FG-S-3ZRA03O(-) Rc(R) 弾性体シール(O) DIN端子台(コネクタなし)(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
14,210
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69094446VQ7-6-FG-S-3ZRA03TSC(T) NPTF(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(-) 集中排気(A03) 横配管3/8(FG-S) 2位置シングル
15,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする