曜日別特売
10X20 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69094865

10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(120個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1箱(120個)注文コード69094865品番10X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM10材質鉄(または標準)長さ(mm)20ねじピッチ1.5表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目六角対辺(mm)14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6909486510X206915204610X2010X20 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915204610.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(6個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69151924
2026-02-04
用途: 農機、自動車整備
松尾農場農・林・水産業

強度の10.9、形状の2種、素材の鉄、処理の三価ホワイト。追加でセレート無しと表示なれば、より分かりやすい。
代表写真に裏面(座面)並べれば直感出来ます。
丈夫な袋入りで使いやすい容量だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-01-30
用途: 自家用車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りのステー類など止めてる細かいボルトは大抵サビサビなので、外したときや目についたときこれで新品にしていってます
こんな高い強度区分は必要ないですが、DIYでは使いやすい数量で販売されていてとても便利です

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

フランジ系はホームセンターにはないので助かります。

対象商品 : 69151967
2024-07-02
用途: 車両のネジ交換
ピデスアート製造業

外したネジの新調に使います。
強度もあるみたいでリピートしております。

対象商品 : 69152003
2023-10-01
用途: 車の整備用
その他業種

高強度かつセレート無しのフランジボルトはホームセンターには売ってないのでこちらで購入。安いですが全く問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 69152037
2023-02-28
用途: FRP割型の固定に

FRP割型の固定に使用。2面巾12mmのボルトはホームセンターには無いので助かります。

対象商品 : 69151958
2022-04-24
用途: フュージョンのカウル止めに使用。
その他業種

純正品に比べ皿の部分が若干小さめ。価格も安く品質も良いので、純正品の代用に。

対象商品 : 69152003
2021-12-26
用途: 自動車DIYメンテ

自動車用部品の締結用に
純正ネジが一番ではあるのですが、古い車になると品番廃止になってたりするので、高強度ボルトが小分けで買えるのはとても助かってます
モノタロウさん、鉄メッキ品は長く扱ってくださいね(逆にステンは要らないかも…)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする