曜日別特売
VQ7-8-FHG-D-3RO-Q VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 69095715

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし)サブプレート口径(-) サブプレートなし注文コード69095715品番VQ7-8-FHG-D-3RO-Q
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類-シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし)パイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(-) サブプレートなし流路記号(FHG-D) 3位置クローズドセンタ仕様コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(Q) CE対応品オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする