XU56341 ローポールライト コイズミ(小泉成器) 69095857

ローポールライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ高-550 地上高-550 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-3.1kg消費電力(W)3.2注文コード69095857品番XU56341
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様6VA(100V)、別途キャブタイヤケーブルが必要です、100V専用材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装サイズ高-550 地上高-550 幅-Φ142 埋込深-300mm 重-3.1kg消費電力(W)3.2対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)160演色指数(Ra)Ra85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする