AU57560 投光器 コイズミ(小泉成器) 69096198

投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)67.3注文コード69096198品番AU57560
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様76/68/68VA(100/200/242V)、ボルト取付専用、落下防止ワイヤー付、※耐震クラスS2対応材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:ステンレス・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明サイズ高-269 本体長-296 幅-354 首振角度-180mm 重-3.9kg消費電力(W)67.3対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃光束(Lm)11175演色指数(Ra)Ra82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする