曜日別特売
AD7250S27 高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器) 69096609

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)3.8光束(Lm)430演色指数(Ra)Ra93注文コード69096609品番AD7250S27
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様7VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、配光は傾斜天井対応ではありません、照射近接限度10cm材質本体:鋼・ブライトシルバー塗装サイズ幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg消費電力(W)3.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)430演色指数(Ra)Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする