大阪魂
寸切(荒先)(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
40
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
200
250
300
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69096746
品番
8X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
SUS310S
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096746
8X40
69154557
8X40
寸切(荒先)(SUS310S)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました