曜日別特売
AD1090B50 高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器) 69096837

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)3.5光束(Lm)355演色指数(Ra)Ra93注文コード69096837品番AD1090B50
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様5VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、配光は傾斜天井対応ではありません、照射近接限度10cm材質本体:アルミダイカスト・ブラック塗装サイズ幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-36 取付必要高-36mm 重-0.3kg消費電力(W)3.5対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)355演色指数(Ra)Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする