大阪魂
ダウエルピンB形(大喜多製(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
8
8
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69097035
品番
3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
B種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69097035
3X8
69155022
3X8
ダウエルピンB形(大喜多製(鉄/生地)
大阪魂
1パック(17本)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました