大阪魂
ダウエルピンB形(大喜多製(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
15
8
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69097044
品番
3X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
B種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69097044
3X15
69155047
3X15
ダウエルピンB形(大喜多製(鉄/生地)
大阪魂
1パック(17本)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました