内容量1個連数8仕様エンドプレート種類:(5) M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列2、SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なしキット名(SD6Q) DeviceNet(TM)注文コード69097639品番VV5QC11-08C6SD6Q5