曜日別特売
VQC2100K-5EC1 VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69099425

VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル注文コード69099425品番VQC2100K-5EC1
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(E) なしファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(C) ロック式(手動形)仕様コイル電圧:(5) DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする