EP 6.35x1.0x4000 SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 69100091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP 6.35x1.0x4000 SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 69100091
EP 6.35x1.0x4000 SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 69100091

SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6.35厚さ(mm)1表面仕上げEP注文コード69100091品番EP 6.35x1.0x4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品

長さ(mm)4000(公差+1%以下)厚さ(mm)1タイプ二重梱包寸法Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下外径(Φmm)6.35表面仕上げEP
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※本商品は直管4mのため、大型車での配送となります。
そのため、大型車が進入できない狭路・場所への配送はお受けできない場合がございます。
ご注文前に、配送先までの進入可否について、運送会社へ事前にご確認をお願いいたします。
なお、発送はJPロジスティクスでのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,900/税込8,690
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)9,300/税込10,230
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする