曜日別特売
1297C SL001 Control Cable 7芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire 69102190

Control Cable 7芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(305m)注文コード69102190品番1297C SL001
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム

仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1907アズワン品番65-7418-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする