曜日別特売
1SVR405611R4000 CR-M012DC2 CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB 69102269

CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102269品番1SVR405611R4000 CR-M012DC2
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489アズワン品番65-8092-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする