DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69103066 品番ABL8DCC12020
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール
電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900 アズワン品番65-7225-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする