富士倉
LEDロープライト3芯長時間用電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69103076
品番
FRL-DC3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途
富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。
周波数(Hz)
50/60
出力
DC100V 10A(MAX)
定格電圧(V)
AC100
接続
片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで
電源コード(m)
二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3
製品質量(g)
255
本体サイズ(mm)
電源部幅35×厚さ20×長さ1300
防塵防水性能
IP65
注意
※富士倉LEDロープライト以外では使用出来ません。全ての製品の接続を終えてからコンセントに差し込んでください