脚元安定頑丈ロータイプ書棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×300(下部)220(上部)×770
1180×300(下部)220(上部)×770
1500×300(下部)220(上部)×770
内容量1台注文コード69103128品番BMN-90LMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さ77cmの「低い×横長フォルム」を採用し、狭い空間でも圧迫感を与えずに設置できる設計が魅力です。ワンルームの隅から広いリビングウォールまで、あらゆる空間にフィットします。BMNシリーズは単なるロータイプ書棚ではなく、棚板にLVL構造を採用して耐荷重15kgを実現するなど、重い書籍や雑誌を安心して並べられる機能性を備えています。さらに、ミディアムブラウンとアイボリーの木目調カラーは、ナチュラルからモダンまで多彩なインテリアに調和し、おしゃれな空間づくりにも貢献します。

材質本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)19耐荷重(kg/段)棚板:15棚板数(枚)移動棚4(1cmピッチ、36段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×300(下部)220(上部)×770内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×190(最小値)×680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする