姫野精工所
S45CQ内ねじ平行ピンM6(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100本)
1パック(2本)
1パック(1本)
呼び径
5
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69103877
品番
5X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
5
呼び長さ
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69103877
5X22
69164262
5X22
S45CQ内ねじ平行ピンM6(S45C/生地)
姫野精工所
1パック(2本)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました