F15S1G1 / 1727040064 D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 69104439

D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104439品番F15S1G1 / 1727040064
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4915アズワン品番65-7528-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする