F2W2PC-1343 / 1731070252 D-subコネクタ 2極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY 69104685

D-subコネクタ 2極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104685品番F2W2PC-1343 / 1731070252
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5836アズワン品番65-7612-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする