曜日別特売
SDF-R37-113L011 D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP 69104694

D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード69104694品番SDF-R37-113L011
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Norcomp SDF シリーズは、基板実装型の 37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1269アズワン品番65-7511-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする