F3W3PC-K120 / 1731070057 D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 69104807

D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104807品番F3W3PC-K120 / 1731070057
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水

仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5849アズワン品番65-7526-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする