曜日別特売
2335893-4 D-subコネクタ 62極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69104947

D-subコネクタ 62極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104947品番2335893-4
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TE Connectivity 2335893-4製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:4、密封可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:62、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトスタイル:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格(最大):5 A、取り付け穴径:2.125 mm、ケーブル取り付けピッチ( 2.125 mm ) Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ

仕様●極数:62●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●シリーズ:90●端子サイズ:22●コード番号:187-0968アズワン品番65-7584-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする