曜日別特売
171-009-113R001 D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント NORCOMP 69105060

D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105060品番171-009-113R001
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを使用しています。コンタクトタイプはオスで、終端に DIP はんだを使用しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。位置は 009 です。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4665アズワン品番65-7506-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする