曜日別特売
F09S15-K49 / 1727040076 D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 69105105

D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105105品番F09S15-K49 / 1727040076
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

FCT - IDC D-Subコネクタ
リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●寸法:30.8 x 12.5 x 15.5mm●コード番号:812-6116アズワン品番65-7598-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする