2311797 D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 69105114

D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105114品番2311797
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090アズワン品番65-7658-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする