NLL3-36SG-AC-SN2 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69105201

 

NLL3-36SG-AC-SN2 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69105201
NLL3-36SG-AC-SN2 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69105201

筒型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)17注文コード69105201品番NLL3-36SG-AC-SN2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)700×58×58電源(V)AC100-240消費電力(W)17全光束(Lm)1700電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)1600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
関連資料:図面(0.01MB)取扱説明書:(0.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする