曜日別特売
HDF-V15-113L051 D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMP 69105209

D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(63個)注文コード69105209品番HDF-V15-113L051
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー

仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1211アズワン品番65-7509-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする